曜日別特売
CA-8942 ドア付きカラーボックス3段 AIS (エイ・アイ・エス) 59225148

※サンプル画像

CA-8942 ドア付きカラーボックス3段 AIS (エイ・アイ・エス) 59225148
CA-8942 ドア付きカラーボックス3段 AIS (エイ・アイ・エス) 59225148
CA-8942 ドア付きカラーボックス3段 AIS (エイ・アイ・エス) 59225148
CA-8942 ドア付きカラーボックス3段 AIS (エイ・アイ・エス) 59225148
CA-8942 ドア付きカラーボックス3段 AIS (エイ・アイ・エス) 59225148
CA-8942 ドア付きカラーボックス3段 AIS (エイ・アイ・エス) 59225148
CA-8942 ドア付きカラーボックス3段 AIS (エイ・アイ・エス) 59225148
CA-8942 ドア付きカラーボックス3段 AIS (エイ・アイ・エス) 59225148

ドア付きカラーボックス3段

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
BR
内容量1台注文コード59225148品番CA-8942
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
幅(mm)415質量(kg)13BR高さ(mm)889奥行(mm)292

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする