曜日別特売
FAZ-3P3 ハズセルズミー 日動工業 59225288

ハズセルズミー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59225288品番FAZ-3P3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

「ハズして」使えて、影を作らない全方位照射!
自由自在に個別点灯。取外して個別に点灯も可能。
フック・マグネットで取付可能。
カメラ用三脚に取付。※三脚は付属しておりません。市販の三脚をご購入下さい。

用途内装工事・工事現場・車両整備・アウトドア・避難場所等で活躍。タイプ屋内用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×377×357バッテリーリチウムイオン(3.7V・900mAh×3)光源色昼光色(6000K)充電電圧(V)5/2A充電時間(時間)3定格光束(Lm)HIGH 1500(500×3枚)、LOW 540(180×3枚)連続点灯時間(時間)LOW 5、HIGH 1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする