曜日別特売
4X40 3カ-ユニ LIVE(サラ 大阪魂 59225821

 

4X40 3カ-ユニ LIVE(サラ 大阪魂 59225821
4X40 3カ-ユニ LIVE(サラ 大阪魂 59225821
4X40 3カ-ユニ LIVE(サラ 大阪魂 59225821

3カ-ユニ LIVE(サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(47個)
1袋(47個)
1袋(98個)
1袋(94個)
1袋(87個)
1袋(64個)
1袋(53個)
1袋(51個)
1袋(37個)
1袋(29個)
1袋(25個)
1袋(24個)
1袋(20個)
1袋(19個)
1袋(62個)
1袋(58個)
1袋(50個)
1袋(42個)
1袋(39個)
1袋(32個)
1袋(30個)
1袋(18個)
1袋(16個)
1袋(15個)
1袋(113個)
1袋(108個)
1袋(96個)
1袋(86個)
1袋(76個)
1袋(70個)
1袋(67個)
1袋(66個)
1袋(52個)
最大板厚(mm)3.2
寸法W2(mm)30.5
30.5
20.5
4.3
6.5
9.5
15.5
25.5
35.5
40.5
50.5
55.5
60.5
65.5
5.2
8.2
13.2
18.2
23.2
28.2
32.2
37.2
47.2
52.2
57.2
62.2
4.1
6.1
8.4
11.4
17.4
内容量1袋(47個)注文コード59225821品番4X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法D(mm)8寸法L2(mm)全ねじ最大板厚(mm)3.2寸法Q(mm)2番寸法W2(mm)30.5ねじピッチp(mm)1.41サイズ(d×L1)(mm)4×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする