大阪魂
ユニクロ AXマルチドリルビスナベ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(81個)
1袋(81個)
1袋(81個)
1袋(148個)
1袋(120個)
1袋(108個)
1袋(70個)
1袋(56個)
1袋(48個)
1袋(110個)
1袋(96個)
1袋(75個)
1袋(58個)
1袋(36個)
1袋(590個)
1袋(480個)
1袋(430個)
1袋(320個)
1袋(280個)
1袋(220個)
1袋(190個)
1袋(300個)
1袋(260個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(90個)
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(81個)
注文コード
59228465
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,941
販売価格(税別)
¥
4,492
バスケットに入れる
サイズ
4×25
十字穴番号
SQ No.2
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
3.1
寸法d(mm)
ST4.2
寸法D(Φmm)
8.2
寸法D1(mm)
3.4
寸法P(mm)
1.4
寸法y(mm)
5