5X50 SUS410 JP(モドトラス ヤマヒロ 59231640

 

5X50 SUS410 JP(モドトラス ヤマヒロ 59231640
5X50 SUS410 JP(モドトラス ヤマヒロ 59231640
5X50 SUS410 JP(モドトラス ヤマヒロ 59231640

SUS410 JP(モドトラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード59231640品番5X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズ5×50寸法L(mm)51寸法H(mm)3.3寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)39適合板厚(mm)3.2mmまで寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)12寸法k(mm)6寸法p(mm)1.6寸法dk(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする