5X16 SUS410 オニバピアス PAN 九飛勢螺 59233575

 

5X16 SUS410 オニバピアス PAN 九飛勢螺 59233575
5X16 SUS410 オニバピアス PAN 九飛勢螺 59233575
5X16 SUS410 オニバピアス PAN 九飛勢螺 59233575

SUS410 オニバピアス PAN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(200個)注文コード59233575品番5X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,802
販売価格(税別)
4,365

常識を覆す切れ味のドリルねじ
SUS410 鬼刃ピアスPAN
鬼刃ピアスの三つのポイント
特殊刃先を採用し、抜群の切れ味! SUS板/鋼板と母材を選ばず穿孔可能、SUS鋼板(厚み3mm位まで) 下穴なしで貫通可能
鬼刃コート(特殊コート)で、驚異の耐食性 塩水噴霧試験2000時間クリア! また、SUS板でもねじカジリ無し!
優れた作業性(専用ビット不要) 抜群の切れ味により、通常の(+)#2リセスで打ち込みが可能。また、インパクトドライバーでの作業も可能です。(40Vインパクトドライバーテクスモードで使用可能)※インパクトドライバーでの作業の場合は、締めすぎによる頭飛びにはご注意ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする