大阪魂
3カ-ユニ MBテクスHEX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(21個)
1袋(30個)
1袋(28個)
1袋(26個)
1袋(23個)
1袋(21個)
1袋(19個)
1袋(16個)
1袋(300個)
1袋(7個)
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(21個)
注文コード
59234090
品番
6X19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
19
ねじピッチ(mm)
6
山数
14
表面処理
3価ユニクロ
頭部形状
六角
ねじの呼び
6