6X25 3カ-ユニ MBテクスHEX 大阪魂 59234099

 

6X25 3カ-ユニ MBテクスHEX 大阪魂 59234099
6X25 3カ-ユニ MBテクスHEX 大阪魂 59234099

3カ-ユニ MBテクスHEX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(19個)
内容量1袋(19個)注文コード59234099品番6X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質長さ(mm)25ねじピッチ(mm)6山数14表面処理3価ユニクロ頭部形状六角ねじの呼び6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする