曜日別特売
5X13 ステンメッキ SUS410 ピアスPAN 大阪魂 59235325

 

5X13 ステンメッキ SUS410 ピアスPAN 大阪魂 59235325
5X13 ステンメッキ SUS410 ピアスPAN 大阪魂 59235325

ステンメッキ SUS410 ピアスPAN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(600個)
サイズ5×13
5×13
5×16
4×45×37
4×50×30
4×10
4×13
4×16
4×19
4×25
4×30
4×35
5×19
5×25
5×30
5×35
5×40
5×45
6×19
6×25
6×35
6×40
6×45
3.5×10
3.5×13
3.5×16
3.5×19
4×40×30
5×50×30
5×60×30
5×70×30
6×50×35
内容量1袋(600個)注文コード59235325品番5X13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,242
販売価格(税別)
12,038
サイズ5×13十字穴番号#2働き長さ(mm)最小1.6、最大35板厚(mm)穿孔板厚:4.5寸法d(Φmm)4.8寸法h(mm)3.4最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする