大阪魂
ステンメッキ SUS410 ピアスPAN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(33個)
1袋(28個)
1袋(25個)
1袋(19個)
1袋(400個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(15個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(35個)
1袋(300個)
サイズ
5×40
5×40
5×40
5×19
5×45
6×35
4×10
4×13
4×16
4×19
4×25
4×30
4×35
5×13
5×16
5×25
5×30
5×35
6×19
6×25
6×40
6×45
3.5×10
3.5×13
3.5×16
3.5×19
4×40×30
4×45×37
4×50×30
5×50×30
5×60×30
5×70×30
6×50×35
全31種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59235386
品番
5X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,631
販売価格(税別)
¥
22,392
バスケットに入れる
サイズ
5×40
十字穴番号
#2
働き長さ(mm)
最小1.6、最大29
板厚(mm)
穿孔板厚:4.5
寸法d(Φmm)
4.8
寸法h(mm)
3.4
最小素地厚(mm)
1.6
寸法dk(Φmm)
9.4