大阪魂
3カ-B ピアス(トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(43個)
1袋(35個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(20個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
長さ(mm)
19
13
16
19
25
30
35
ねじの呼び
M5
M4
M5
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
59238615
品番
5X19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,566
販売価格(税別)
¥
17,787
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
19
十字穴番号
#2
適合板厚(mm)
1.6~4
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
トラス
ねじの呼び
M5