曜日別特売
DPB-4885 20・3ユニ SH LIVE(+)DPB 大阪魂 59239367

 

DPB-4885 20・3ユニ SH LIVE(+)DPB 大阪魂 59239367
DPB-4885 20・3ユニ SH LIVE(+)DPB 大阪魂 59239367

20・3ユニ SH LIVE(+)DPB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
寸法D(mm)10
サイズ(d×L1)(mm)4.8×85
内容量1袋(100個)注文コード59239367品番DPB-4885
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,985
販売価格(税別)
3,623
十字穴番号2番寸法D(mm)10寸法L2(mm)16最大板厚(mm)4寸法W2(mm)64.2ねじピッチp(mm)1.59サイズ(d×L1)(mm)4.8×85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする