曜日別特売
5X45 3カ-ユニ JP(ノンヘッド ヤマヒロ 59239437

 

5X45 3カ-ユニ JP(ノンヘッド ヤマヒロ 59239437
5X45 3カ-ユニ JP(ノンヘッド ヤマヒロ 59239437

3カ-ユニ JP(ノンヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(16個)
内容量1袋(16個)注文コード59239437品番5X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズ5×45寸法L(mm)45寸法H(mm)0.9寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)33適合板厚(mm)3.2mmまで寸法D(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする