5X70 3カ-W エースポイントロング 大阪魂 59239541

 

5X70 3カ-W エースポイントロング 大阪魂 59239541
5X70 3カ-W エースポイントロング 大阪魂 59239541

3カ-W エースポイントロング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)
長さ(mm)70
長さL(mm)70
内容量1袋(10個)注文コード59239541品番5X70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

厚鉄板向け ドリルねじ(H鋼にも施工可能)
適用板厚 2.3~9.0mm
下穴なしで施工可能
頭部形状:パンワッシャー
頭部首裏:セレーション付(頭飛び防止のため)
リセス :四角穴(スクエア)Sq No.3-100
ネジ部 :細目

長さ(mm)70寸法L(mm)70寸法H(mm)4寸法d(mm)4.8長さL(mm)70呼び5寸法D(mm)10.8頭部形状ナベ座寸法k(mm)11頭径D(Φmm)10.8寸法dk(mm)4.1頭高さH(mm)4ドリル長さk(mm)11ドリル幅dk(mm)4.1ねじ径d(Φmm)4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする