5X16 SUS410 シンワッシャーFCW-S 大阪魂 59239769

 

5X16 SUS410 シンワッシャーFCW-S 大阪魂 59239769
5X16 SUS410 シンワッシャーFCW-S 大阪魂 59239769

SUS410 シンワッシャーFCW-S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)16
ねじの呼びd4.8
内容量1袋(500個)注文コード59239769品番5X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,366
販売価格(税別)
16,696
長さ(mm)16十字穴番号2寸法L(mm)16適合板厚(mm)1.6~4.5寸法b(mm)9寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)12寸法Ln(mm)6.5ねじの呼びd4.8寸法Lg2(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする