5X30 SUS410 シンワッシャーFCW-S 大阪魂 59239796

 

5X30 SUS410 シンワッシャーFCW-S 大阪魂 59239796
5X30 SUS410 シンワッシャーFCW-S 大阪魂 59239796

SUS410 シンワッシャーFCW-S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(300個)
長さ(mm)30
ねじの呼びd4.8
内容量1袋(300個)注文コード59239796品番5X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,833
販売価格(税別)
14,394
長さ(mm)30十字穴番号2寸法L(mm)30適合板厚(mm)1.6~4.5寸法b(mm)23寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)12寸法Ln(mm)6.5ねじの呼びd4.8寸法Lg2(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする