4819 5 X 19 SUS410 ドリスクナベ 大阪魂 59240460

 

4819 5 X 19 SUS410 ドリスクナベ 大阪魂 59240460
4819 5 X 19 SUS410 ドリスクナベ 大阪魂 59240460

SUS410 ドリスクナベ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(600個)
長さ(mm)19
ねじの呼びM5
内容量1袋(600個)注文コード59240460品番4819 5 X 19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,046
販売価格(税別)
12,769
材質SUS410長さ(mm)19ねじの種類全ネジ頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴ねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする