大阪魂
SUS410 ドリスクナベ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(400個)
1袋(43個)
1袋(700個)
1袋(21個)
1袋(18個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
長さ(mm)
30
13
19
35
40
30
16
25
45
ねじの呼び
M5
M4
M5
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
59240478
品番
4830 5 X 30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,514
販売価格(税別)
¥
12,285
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
30
ねじの種類
全ネジ
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M5