大阪魂
SUS410 ピアス(ウスト(パック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(160個)
1袋(130個)
長さ(mm)
13
13
16
19
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
59242115
品番
4X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,264
販売価格(税別)
¥
2,967
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
13
サイズ
4×13
十字穴番号
#2
働き長さ(mm)
最小1.6、最大5
板厚(mm)
穿孔板厚:3.2
寸法h(mm)
1.5
最小素地厚(mm)
1.6
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
10
ねじ径d(Φmm)
4.2