大阪魂
GB SUS410 ピアス(トラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(31個)
1袋(27個)
1袋(25個)
1袋(15個)
1袋(800個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
長さ(mm)
25
13
16
19
30
10
25
35
ねじの呼び
M5
M4
M5
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
59242885
品番
5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,764
販売価格(税別)
¥
29,785
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
25
十字穴番号
#2
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
トラス
ねじの呼び
M5