大阪魂
3カ-ユニ JP(フラットモド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(21個)
1袋(71個)
1袋(24個)
1袋(21個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(21個)
注文コード
59243515
品番
5X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
5.0×45
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
2.6
寸法d(mm)
4.8
寸法L1(mm)
33
適合板厚(mm)
3.2mmまで
寸法D(mm)
12