曜日別特売
4X25 SUS410 シールスクリューSP-SWS 大阪魂 59243996

 

4X25 SUS410 シールスクリューSP-SWS 大阪魂 59243996
4X25 SUS410 シールスクリューSP-SWS 大阪魂 59243996

SUS410 シールスクリューSP-SWS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(400個)
ねじの呼びd4
寸法L(mm)25
内容量1袋(400個)注文コード59243996品番4X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,236
販売価格(税別)
17,487
十字穴番号2寸法L(mm)25適合板厚(mm)1.2~3.2寸法b(mm)19寸法k(mm)2.9寸法dk(mm)8.2寸法Ln(mm)5.5ねじの呼びd4寸法Lg2(mm)12座金寸法(mm)kw:2寸法dw(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする