大阪魂
ステンメッキ ピアス(トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(47個)
1袋(39個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(800個)
1袋(1000個)
長さ(mm)
19
13
16
19
25
30
35
ねじの呼び
M5
M4
M5
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
59244145
品番
5X19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,630
販売価格(税別)
¥
16,027
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
19
サイズ
5×19
十字穴番号
#2
寸法L(mm)
19
働き長さ(mm)
8
適合板厚(mm)
1.6~4.5
ねじの種類
全ねじ
寸法D(Φmm)
4.8※SUS410は5.0
頭部形状
トラス
寸法h(mm)
2.8
ねじの呼び
M5
寸法dk(Φmm)
10.6
ねじ部長さ(mm)
全ねじ