曜日別特売
5X19 ステンメッキ スーパーピアスタ(サラ 九飛勢螺 59244827

 

5X19 ステンメッキ スーパーピアスタ(サラ 九飛勢螺 59244827
5X19 ステンメッキ スーパーピアスタ(サラ 九飛勢螺 59244827

ステンメッキ スーパーピアスタ(サラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(500個)
内容量1袋(500個)注文コード59244827品番5X19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,924
販売価格(税別)
12,658

頭部と締結部は耐蝕性の有るオーステナイト系ステンレス、ドリル先は硬化性の有るマルテンサイト系ステンレスの複合ステンレス(BI-METALS)セルフドリリングスクリュー
SUS305J1の耐蝕性とISO(国際規格)強度区分A2を保証

サイズ5×19寸法L(mm)19寸法H(mm)2.8働き長さ(mm)1.6~10.0板厚(mm)削孔板厚:1.6~2.3寸法d(Φmm)4.8寸法dk(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする