大阪魂
ステンメッキ ピアスPAN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(400個)
1袋(75個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1000個)
1袋(400個)
1袋(600個)
1袋(44個)
1袋(500個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(24個)
1袋(300個)
サイズ
4×30
4×30
4×30
6×40
6×45
5×50×30
3×10
3×13
3×16
4×10
5×13
5×16
5×19
5×25
5×30
5×35
5×40
5×45
6×16
6×19
6×25
6×35
3.5×10
3.5×13
3.5×16
3.5×19
3.5×25
4×35×30
4×40×30
4×45×37
4×50×30
6×50×35
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
59246191
品番
4X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,510
販売価格(税別)
¥
5,918
バスケットに入れる
サイズ
4×30
十字穴番号
#2
働き長さ(mm)
最小1.6、最大21
板厚(mm)
穿孔板厚:3.2
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
2.9
最小素地厚(mm)
1.6
寸法dk(Φmm)
8.2