大阪魂
3カ-B ピアスHEX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(19個)
1袋(16個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(400個)
1袋(9個)
1袋(200個)
サイズ
6×60×35
6×60×35
6×60×35
6×65×35
6×70×35
6×75×58
6×80×58
4×13
4×16
4×19
4×25
5×13
5×16
5×19
5×25
5×30
5×35
5×40
5×45
6×19
6×25
6×30
6×35
6×40
6×45
8×25
8×35
5×50×35
5×55×35
5×60×35
5×65×35
5×70×35
5×75×35
6×50×35
全32種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
59246419
品番
6X60X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,269
販売価格(税別)
¥
11,154
バスケットに入れる
サイズ
6×60×35
働き長さ(mm)
46
寸法B(mm)
9.5
板厚(mm)
削孔板厚:2.3~6.0
寸法d(Φmm)
6
寸法h(mm)
4.8
寸法c(mm)
2
寸法Dk(Φmm)
13.2
ねじ部長さ(mm)
35