曜日別特売
6X80X58 3カ-B ピアスHEX 大阪魂 59246455

 

6X80X58 3カ-B ピアスHEX 大阪魂 59246455
6X80X58 3カ-B ピアスHEX 大阪魂 59246455

3カ-B ピアスHEX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
サイズ6×80×58
6×80×58
6×60×35
6×65×35
6×70×35
6×75×58
4×13
4×16
4×19
4×25
5×13
5×16
5×19
5×25
5×30
5×35
5×40
5×45
6×19
6×25
6×30
6×35
6×40
6×45
8×25
8×35
5×50×35
5×55×35
5×60×35
5×65×35
5×70×35
5×75×35
6×50×35
内容量1袋(200個)注文コード59246455品番6X80X58
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,664
販売価格(税別)
14,240
サイズ6×80×58働き長さ(mm)66寸法B(mm)9.5板厚(mm)削孔板厚:2.3~6.0寸法d(Φmm)6寸法h(mm)4.8寸法c(mm)2寸法Dk(Φmm)13.2ねじ部長さ(mm)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする