6X19 カエラーLB SUS410 ピアスHEX 大阪魂 59246778

 

6X19 カエラーLB SUS410 ピアスHEX 大阪魂 59246778
6X19 カエラーLB SUS410 ピアスHEX 大阪魂 59246778

カエラーLB SUS410 ピアスHEX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(500個)
サイズ6×19
内容量1袋(500個)注文コード59246778品番6X19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,182
販売価格(税別)
27,438
サイズ6×19働き長さ(mm)5寸法B(mm)9.5板厚(mm)削孔板厚:2.3~6.0寸法d(Φmm)6寸法h(mm)4.8寸法c(mm)2寸法Dk(Φmm)13.2ねじ部長さ(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする