6X25 カエラーLB SUS410 ピアスHEX 大阪魂 59246787

 

6X25 カエラーLB SUS410 ピアスHEX 大阪魂 59246787
6X25 カエラーLB SUS410 ピアスHEX 大阪魂 59246787

カエラーLB SUS410 ピアスHEX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(500個)
サイズ6×25
内容量1袋(500個)注文コード59246787品番6X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,018
販売価格(税別)
29,107
サイズ6×25働き長さ(mm)11寸法B(mm)9.5板厚(mm)削孔板厚:2.3~6.0寸法d(Φmm)6寸法h(mm)4.8寸法c(mm)2寸法Dk(Φmm)13.2ねじ部長さ(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする