曜日別特売
3.5X16 ステンメッキ ピアスPAN 大阪魂 59246970

 

3.5X16 ステンメッキ ピアスPAN 大阪魂 59246970
3.5X16 ステンメッキ ピアスPAN 大阪魂 59246970

ステンメッキ ピアスPAN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
サイズ3.5×16
3.5×16
4×10
5×30
6×16
6×19
3.5×13
3×10
3×13
3×16
4×30
5×13
5×16
5×19
5×25
5×35
5×40
5×45
6×25
6×35
6×40
6×45
3.5×10
3.5×19
3.5×25
4×35×30
4×40×30
4×45×37
4×50×30
5×50×30
6×50×35
内容量1袋(1000個)注文コード59246970品番3.5X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,686
販売価格(税別)
6,987
サイズ3.5×16十字穴番号#2働き長さ(mm)最小1.2、最大9板厚(mm)穿孔板厚:3.2寸法d(Φmm)3.5寸法h(mm)2.8最小素地厚(mm)1.2寸法dk(Φmm)7.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする