曜日別特売
5X50X30 ステンメッキ ピアスPAN 大阪魂 59247040

 

5X50X30 ステンメッキ ピアスPAN 大阪魂 59247040
5X50X30 ステンメッキ ピアスPAN 大阪魂 59247040

ステンメッキ ピアスPAN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(400個)
サイズ5×50×30
5×50×30
4×30
6×40
6×45
3×10
3×13
3×16
4×10
5×13
5×16
5×19
5×25
5×30
5×35
5×40
5×45
6×16
6×19
6×25
6×35
3.5×10
3.5×13
3.5×16
3.5×19
3.5×25
4×35×30
4×40×30
4×45×37
4×50×30
6×50×35
内容量1袋(400個)注文コード59247040品番5X50X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,328
販売価格(税別)
8,480
サイズ5×50×30十字穴番号#2働き長さ(mm)最小1.6、最大39.0最大板厚(mm)削孔板厚:4.5寸法d(Φmm)4.8寸法h(mm)3.4最小素地厚(mm)1.6寸法Dk(Φmm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする