曜日別特売
4X10 SUS410 ドリルスクリューALF-S 大阪魂 59249097

 

4X10 SUS410 ドリルスクリューALF-S 大阪魂 59249097
4X10 SUS410 ドリルスクリューALF-S 大阪魂 59249097

SUS410 ドリルスクリューALF-S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)10
内容量1袋(1000個)注文コード59249097品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,121
販売価格(税別)
18,292
長さ(mm)10十字穴番号2寸法L(mm)10適合板厚(mm)0.9~1.6寸法b(mm)5寸法k(mm)1.25寸法dk(mm)6寸法Ln(mm)4ねじの呼びd4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする