大阪魂
3カ-W ピアスBDWHEX(グレー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(750個)
1袋(16個)
1袋(15個)
1袋(500個)
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(125個)
1袋(100個)
1袋(80個)
サイズ
5×35
5×35
5×35
5×16
5×19
5×25
5×45
6×19
6×25
6×35
6×40
6×45
5×50×35
5×60×35
5×70×35
6×50×35
6×60×35
6×70×35
6×90×58
6×105×68
6×115×68
6×135×68
6×150×68
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59249429
品番
5X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,432
販売価格(税別)
¥
15,847
バスケットに入れる
寸法(mm)
BDW:5×14×3.5
サイズ
5×35
寸法L(mm)
35
適合板厚(mm)
2.3~4.4
寸法B(mm)
7.8
寸法l(mm)
全ネジ
寸法d(Φmm)
4.8
寸法d3(mm)
4
寸法h(mm)
3.9
寸法c(mm)
1.8
寸法y(mm)
5.8
寸法Dk(Φmm)
11