曜日別特売
6X115 3カ-ユニ LIVE(ステンCPヤマザ 大阪魂 59249745

 

6X115 3カ-ユニ LIVE(ステンCPヤマザ 大阪魂 59249745
6X115 3カ-ユニ LIVE(ステンCPヤマザ 大阪魂 59249745

3カ-ユニ LIVE(ステンCPヤマザ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(50個)働き長さ(mm)W1-W2:50.8-95.8注文コード59249745品番6X115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,696
販売価格(税別)
6,087
ねじピッチ(mm)1.81働き長さ(mm)W1-W2:50.8-95.8寸法S(mm)9.6寸法D(mm)12.8寸法L2(mm)65最大板厚(mm)6.5サイズ(d×L1)(mm)6×115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする