4X25 SUS410 ピアスパンワッシャー 九飛勢螺 59250698

 

4X25 SUS410 ピアスパンワッシャー 九飛勢螺 59250698
4X25 SUS410 ピアスパンワッシャー 九飛勢螺 59250698

SUS410 ピアスパンワッシャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(25個)
内容量1袋(25個)注文コード59250698品番4X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズ4×25働き長さ(mm)16適合板厚(mm)1.4~3.2寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)2.1寸法c(mm)0.9寸法dk(Φmm)10.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする