5X45X35 SUS410 LIVE(シーリングHEX 大阪魂 59250811

 

5X45X35 SUS410 LIVE(シーリングHEX 大阪魂 59250811
5X45X35 SUS410 LIVE(シーリングHEX 大阪魂 59250811

SUS410 LIVE(シーリングHEX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(150個)
寸法D(mm)10.8
サイズ(d×L1)(mm)5×45
内容量1袋(150個)注文コード59250811品番5X45X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,740
販売価格(税別)
7,036
材質SUS410寸法S(mm)8寸法D(mm)10.8寸法l(mm)35寸法L2(mm)35最大板厚(mm)4寸法W1(mm)13.3寸法W2(mm)30.7ねじピッチp(mm)1.59サイズ(d×L1)(mm)5×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする