曜日別特売
4X50X37 ステンメッキ ピアス(サラ 大阪魂 59250996

 

4X50X37 ステンメッキ ピアス(サラ 大阪魂 59250996
4X50X37 ステンメッキ ピアス(サラ 大阪魂 59250996

ステンメッキ ピアス(サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(600個)
サイズ4×50×37
4×50×37
4×45×37
3.5×10
3.5×13
3.5×16
3.5×19
3.5×25
4×10
4×30
4×35
4×40
4×60×37
4×65×37
4×70×37
4×75×37
5×13
5×16
5×19
5×25
5×30
5×35
5×40
5×45
5×50×30
5×60×42
5×65×42
5×70×42
5×75×42
5×80×42
6×25
6×30
6×35
6×40
6×45
6×50
内容量1袋(600個)注文コード59250996品番4X50X37
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,477
販売価格(税別)
11,343
サイズ4×50×37十字穴番号#2働き長さ(mm)41板厚(mm)削孔板厚:1.2~3.2寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)2.8寸法Dk(Φmm)8ねじ部長さ(mm)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする