曜日別特売
5X19 ステンメッキ ピアス(サラ 大阪魂 59251066

 

5X19 ステンメッキ ピアス(サラ 大阪魂 59251066
5X19 ステンメッキ ピアス(サラ 大阪魂 59251066

ステンメッキ ピアス(サラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(42個)
サイズ5×19
5×19
3.5×10
3.5×13
3.5×16
3.5×19
3.5×25
4×10
4×30
4×35
4×40
4×45×37
4×50×37
4×60×37
4×65×37
4×70×37
4×75×37
5×13
5×16
5×25
5×30
5×35
5×40
5×45
5×50×30
5×60×42
5×65×42
5×70×42
5×75×42
5×80×42
6×25
6×30
6×35
6×40
6×45
6×50
内容量1袋(42個)注文コード59251066品番5X19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズ5×19十字穴番号#2働き長さ(mm)8板厚(mm)削孔板厚:1.6~4.0寸法d(Φmm)4.8寸法h(mm)3.3寸法dk(Φmm)10ねじ部長さ(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする