曜日別特売
4X19 ステンメッキ SUS410 ピアス(トラス(ホソメ 大阪魂 59251581

 

4X19 ステンメッキ SUS410 ピアス(トラス(ホソメ 大阪魂 59251581
4X19 ステンメッキ SUS410 ピアス(トラス(ホソメ 大阪魂 59251581

ステンメッキ SUS410 ピアス(トラス(ホソメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(500個)
内容量1袋(500個)注文コード59251581品番4X19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,316
販売価格(税別)
10,287
サイズ4×19十字穴番号#2寸法L(mm)19働き長さ(mm)12適合板厚(mm)0.7~3.2寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)2.5寸法dk(Φmm)9.4ねじ部長さ(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする