曜日別特売
5X19 スズメッキ SUS410 ピアスパンワッシャー 大阪魂 59251660

 

5X19 スズメッキ SUS410 ピアスパンワッシャー 大阪魂 59251660
5X19 スズメッキ SUS410 ピアスパンワッシャー 大阪魂 59251660

スズメッキ SUS410 ピアスパンワッシャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1000個)
サイズ5×19
内容量1袋(1000個)注文コード59251660品番5X19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,155
販売価格(税別)
28,323
サイズ5×19働き長さ(mm)8適合板厚(mm)1.6~4.0寸法d(Φmm)4.8寸法h(mm)2.2寸法c(mm)1寸法dk(Φmm)12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする