曜日別特売
6X115X68 3カ-W ピアスBDWHEX(グレー 大阪魂 59251836

 

6X115X68 3カ-W ピアスBDWHEX(グレー 大阪魂 59251836
6X115X68 3カ-W ピアスBDWHEX(グレー 大阪魂 59251836

3カ-W ピアスBDWHEX(グレー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
サイズ6×115×68
6×115×68
6×135×68
5×16
5×19
5×25
5×35
5×45
6×19
6×25
6×35
6×40
6×45
5×50×35
5×60×35
5×70×35
6×50×35
6×60×35
6×70×35
6×90×58
6×105×68
6×150×68
内容量1袋(100個)注文コード59251836品番6X115X68
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,712
販売価格(税別)
8,829
寸法(mm)BDW:6×16×3.5サイズ6×115×68寸法L(mm)115適合板厚(mm)2.3~6.0寸法B(mm)9.5寸法d(Φmm)6寸法d3(mm)5.2寸法h(mm)4.8寸法c(mm)2.2寸法y(mm)8寸法Dk(Φmm)13ねじ部長さ(mm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする