大阪魂
3カ-ユニ MBスコッツテクス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(3個)
1袋(150個)
1袋(100個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
59253060
品番
6X90X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,454
販売価格(税別)
¥
15,867
バスケットに入れる
サイズ
6×90
適合板厚(mm)
6.4
ねじの種類
半ねじ
寸法l(mm)
65
頭部寸法(mm)
外径:17.5、高さ:10.2、二面幅:9.6
ねじ寸法(mm)
ねじ外径:6.1、首下長さ:87.2、円筒部長さ:22.2、ねじ長さ:55.0
切刃(mm)
外径:5.4、長さ:10.0
最大締結厚(mm)
71