曜日別特売
4X30 3カステンコピアス(トラス 大阪魂 59253245

 

4X30 3カステンコピアス(トラス 大阪魂 59253245
4X30 3カステンコピアス(トラス 大阪魂 59253245

3カステンコピアス(トラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(400個)
長さ(mm)30
内容量1袋(400個)注文コード59253245品番4X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,648
販売価格(税別)
9,680
材質長さ(mm)30十字穴番号#2ねじの種類全ねじ頭部形状トラスねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする