大阪魂
GB ピアスパンワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(800個)
1袋(31個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(1000個)
サイズ
4×25
4×13
4×16
4×19
4×25
4×30
5×13
5×16
5×19
5×25
5×35
5×45
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59253288
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,321
販売価格(税別)
¥
10,292
バスケットに入れる
サイズ
4×25
働き長さ(mm)
16
適合板厚(mm)
1.4~3.2
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
2.1
寸法c(mm)
0.9
寸法dk(Φmm)
10.2