4X13 3カ-W シールピアスPAN 大阪魂 59253376

 

4X13 3カ-W シールピアスPAN 大阪魂 59253376
4X13 3カ-W シールピアスPAN 大阪魂 59253376

3カ-W シールピアスPAN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(27個)注文コード59253376品番4X13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズ4×13十字穴番号#2働き長さ(mm)5適合板厚(mm)1.4~3.2寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)3寸法dk(Φmm)10ねじ部長さ(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする