大阪魂
3カ-ユニ ドリルスクリューDPW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(16個)
寸法L(mm)
16
13
16
19
25
35
45
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59253839
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,050
販売価格(税別)
¥
6,409
バスケットに入れる
十字穴番号
(+)2
寸法L(mm)
16
呼び径
5×16
適合板厚(mm)
1.6~4.5
寸法k(mm)
3.9
寸法dk(mm)
12