5X45 3カ-ユニ ドリルスクリューDPW 大阪魂 59253875

 

5X45 3カ-ユニ ドリルスクリューDPW 大阪魂 59253875
5X45 3カ-ユニ ドリルスクリューDPW 大阪魂 59253875

3カ-ユニ ドリルスクリューDPW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(16個)
寸法L(mm)45
内容量1袋(16個)注文コード59253875品番5X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
十字穴番号(+)2寸法L(mm)45呼び径5×45適合板厚(mm)1.6~4.5寸法k(mm)3.9寸法dk(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする