曜日別特売
4X45X37 スズメッキ SUS410 ピアスPAN 大阪魂 59254198

 

4X45X37 スズメッキ SUS410 ピアスPAN 大阪魂 59254198
4X45X37 スズメッキ SUS410 ピアスPAN 大阪魂 59254198

スズメッキ SUS410 ピアスPAN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(600個)
サイズ4×45×37
内容量1袋(600個)注文コード59254198品番4X45X37
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,916
販売価格(税別)
18,105
サイズ4×45×37十字穴番号#2働き長さ(mm)最小10.0、最大36.0最大板厚(mm)削孔板厚:3.2寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)2.9最小素地厚(mm)1.6寸法Dk(Φmm)8.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする