大阪魂
スズメッキ SUS410 ピアスPAN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(15個)
1袋(600個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(500個)
サイズ
6×35
3.5×13
3.5×16
3.5×19
4×35
4×40×30
4×45×37
4×50×30
5×50×30
5×60×30
5×70×30
6×25
6×35
6×40
6×45
6×50×35
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59254268
品番
6X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,032
販売価格(税別)
¥
32,756
バスケットに入れる
サイズ
6×35
十字穴番号
#3
働き長さ(mm)
最小2.3、最大23
板厚(mm)
穿孔板厚:4.5
寸法d(Φmm)
6
寸法h(mm)
3.9
最小素地厚(mm)
2.3
寸法dk(Φmm)
10.5