大阪魂
Rブラック SUS410 ピアス(トラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(800個)
注文コード
59254451
品番
4X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,205
販売価格(税別)
¥
12,914
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
13
サイズ
4×13
十字穴番号
#2
寸法L(mm)
13
働き長さ(mm)
5
適合板厚(mm)
1.4~3.2
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
トラス
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
2.5
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
9.4
ねじ部長さ(mm)
全ねじ